Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Fiberrør DBB 2x16/10mm Orange HDPE 1000m/tr - 2821614

Melbye
KopierKopier
Melbye - Fiberrør DBB 2x16/10mm Orange HDPE 1000m/tr

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 10 mm

  • Antall glassfiberrør - 2

  • Farge på ytre kappe - Oransje

  • Ytre diameter - 16 mm

  • Lakk toleranse - 18...34 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701347240

Elnummer

2821614

Leverandørens varenummer

2821614

Typebeskrivelse

2821614

Indre diameter:

10 mm

Antall glassfiberrør:

2

Farge på ytre kappe:

Oransje

Ytre diameter:

16 mm

Lakk toleranse:

18...34 mm

Halogenfri:

Ja

Konstruksjon:
Bundlede tykkvegget rør av HDPE, med et indre lavfriksjonsbelegg, med transparent ytterkappe av MDPE.

Dimensjoner:
12/8, 14/10 og 16/12 mm.

Rørene er av lavfriksjonstype med et indre silikonsjikt spesielt utviklet for å minimere friksjonen mot kabelen. Friksjonskoeffisienten (COF) er ≤ 0,10 i henhold til IEC/TR 62470:2011 metode A. Mikrorørene og primærrørene er halogenfrie. Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2.

Forlegning: Direkte nedgravd
Bruksområde: Kanalisasjon utendørs for mikrokabel og minikabel i aksessnett.

Transport/lagrings temperatur: -40°C til +70°C
Anbefalt installasjons temperatur: -5°C til +60°C
Testet ved 20 bars indre trykk ved konstant temperatur (+23°C, 2H) i henhold til EN ISO 1167-1,-2
Testet ved 12 bars indre trykk ved konstant temperatur (+60°C, 0.5H) i henhold til EN ISO 1167-1,-2
Den tekniske livslengden for mikrorør forlagt i grunn er 50 år.