Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Fiberrør DBB 2x16/12mm Orange HDPE 1000m/tr - 2821610

Melbye
KopierKopier
Melbye - Fiberrør DBB 2x16/12mm Orange HDPE 1000m/tr

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 12 mm

  • Antall glassfiberrør - 2

  • Farge på ytre kappe - Oransje

  • Ytre diameter - 16 mm

  • Lakk toleranse - 18...34 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701347202

Elnummer

2821610

Leverandørens varenummer

2821610

Typebeskrivelse

2821610

Indre diameter:

12 mm

Antall glassfiberrør:

2

Farge på ytre kappe:

Oransje

Ytre diameter:

16 mm

Lakk toleranse:

18...34 mm

Tykkveggede fiberrør av HDPE og ytterkappe av MDPE, for direkteforlagt installasjon (DB). Fiberrørene er lavfriksjonstype, med et indre silikonsjukt som er spesielt utviklet for å minimere friksjon mot kabelen. Rørene kan leveres både som enkelt og bundlet.

Testet i henhold til: IEC 60794-1-2.
Forlegning: Direkte nedgravd
Bruksområde: Kanalisasjon utendørs, for mikrokabel og minikabel i aksessnett.