Melbye - Fiberrør DBB 4x14/10mm Orange - 2821608
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 10 mm
Antall glassfiberrør - 4
Armering - Uten
Farge på ytre kappe - Oransje
Ytre diameter - 14 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701347189
Elnummer
2821608
Leverandørens varenummer
2821608
Typebeskrivelse
2821608
Indre diameter:
10 mm
Antall glassfiberrør:
4
Armering:
Uten
Farge på ytre kappe:
Oransje
Ytre diameter:
14 mm
Lakk toleranse:
30...36 mm
Metallfri:
Ja
Flammebestandig:
nei
Halogenfri:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Bundlede tykkveggede rør av HDPE og ytterkappe av MDPE. Rørene er av lavfriksjonstype med et indre silikonsjikt spesielt utviklet for å minimere friksjonen mot kabelen.
Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2.
Forlegning: Direkte nedgravd
Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2.
Forlegning: Direkte nedgravd


