Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Fiberrør DBB 7x14/10mm Orange HDPE 1000m/tr - 2821609

Melbye
KopierKopier
Melbye - Fiberrør DBB 7x14/10mm Orange HDPE 1000m/tr

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 10 mm

  • Antall glassfiberrør - 7

  • Farge på ytre kappe - Oransje

  • Ytre diameter - 14 mm

  • Lakk toleranse - 40...44 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701347196

Elnummer

2821609

Leverandørens varenummer

2821609

Typebeskrivelse

2821609

Indre diameter:

10 mm

Antall glassfiberrør:

7

Farge på ytre kappe:

Oransje

Ytre diameter:

14 mm

Lakk toleranse:

40...44 mm

Bundlede tykkveggede rør av HDPE og ytterkappe av MDPE. Rørene er av lavfriksjonstype med et indre silikonsjikt spesielt utviklet for å minimere friksjonen mot kabelen.

Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2.

Forlegning: Direkte nedgravd