Melbye - Fiberrør DBB 7x16/12mm Orange HDPE 1000m/tr - 2821613
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 12 mm
Antall glassfiberrør - 7
Farge på ytre kappe - Oransje
Ytre diameter - 16 mm
Lakk toleranse - 46...50 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701347233
Elnummer
2821613
Leverandørens varenummer
2821613
Typebeskrivelse
2821613
Indre diameter:
12 mm
Antall glassfiberrør:
7
Farge på ytre kappe:
Oransje
Ytre diameter:
16 mm
Lakk toleranse:
46...50 mm
Tykkveggede fiberrør av HDPE og ytterkappe av MDPE, for direkteforlagt installasjon (DB). Fiberrørene er lavfriksjonstype, med et indre silikonsjukt som er spesielt utviklet for å minimere friksjon mot kabelen. Rørene kan leveres både som enkelt og bundlet.
Testet i henhold til: IEC 60794-1-2.
Forlegning: Direkte nedgravd
Bruksområde: Kanalisasjon utendørs, for mikrokabel og minikabel i aksessnett.
Testet i henhold til: IEC 60794-1-2.
Forlegning: Direkte nedgravd
Bruksområde: Kanalisasjon utendørs, for mikrokabel og minikabel i aksessnett.


