Melbye - Fiberrør DBS 10/5,5mm Orange - 2821411

Melbye
KopierKopier
Melbye - Fiberrør DBS 10/5,5mm Orange

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Armering - Uten

  • Farge på ytre kappe - Oransje

  • Metallfri - Ja

  • Flammebestandig - nei

  • Halogenfri - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701174532

Elnummer

2821411

Leverandørens varenummer

2821411

Typebeskrivelse

2821411

Armering:

Uten

Farge på ytre kappe:

Oransje

Metallfri:

Ja

Flammebestandig:

nei

Halogenfri:

Ja

Bruksområde: Kanalisasjon utendørs for blåsefiber og mikrokabel i kunde- og aksessnett direkte nedgravd.
Konstruksjon: Tykkvegget enkeltrør av HDPE, lav friksjon.
Bruksområde: som kanalisasjon i aksessnettet.

DBS: Direct Buried Single = direkteforlagte enkeltrør.
Forlegning: Direkte nedgravd