Melbye - Fiberrør DBS 14/10mm Grønn HDPE 1500m/tr - 2821630
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 10 mm
Antall glassfiberrør - 1
Farge på ytre kappe - Grønn
Ytre diameter - 14 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701348414
Elnummer
2821630
Leverandørens varenummer
2821630
Typebeskrivelse
2821630
Indre diameter:
10 mm
Antall glassfiberrør:
1
Farge på ytre kappe:
Grønn
Ytre diameter:
14 mm
Tykkvegget fiberrør med en ytre diameter på 14 mm og en indre diameter på 10 mm.
Fiberrøret er produsert i HDPE, og har et indre silikonsjikt som er spesielt utviklet for å minimere friksjonen mot fiberen og kabelen.
Forlegning: Direkte nedgravd.
Fiberrøret er produsert i HDPE, og har et indre silikonsjikt som er spesielt utviklet for å minimere friksjonen mot fiberen og kabelen.
Forlegning: Direkte nedgravd.


