Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Fiberrør DBS 14/10mm Gul HDPE 1500m/tr - 2821627

Melbye
KopierKopier
Melbye - Fiberrør DBS 14/10mm Gul HDPE 1500m/tr

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 10 mm

  • Antall glassfiberrør - 1

  • Farge på ytre kappe - Gul

  • Ytre diameter - 14 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701361253

Elnummer

2821627

Leverandørens varenummer

2821627

Typebeskrivelse

2821627

Indre diameter:

10 mm

Antall glassfiberrør:

1

Farge på ytre kappe:

Gul

Ytre diameter:

14 mm

Tykkvegget fiberrør med en ytre diameter på 14 mm og en indre diameter på 10 mm.

Fiberrøret er produsert i HDPE, og har et indre silikonsjikt som er spesielt utviklet for å minimere friksjonen mot fiberen og kabelen.



Forlegning: Direkte nedgravd.