Melbye - Fiberrør DBS 14/10mm Orange - 2822215
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Armering - Uten
Farge på ytre kappe - Oransje
Metallfri - Ja
Flammebestandig - nei
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701146157
Elnummer
2822215
Leverandørens varenummer
2822215
Typebeskrivelse
2822215
Armering:
Uten
Farge på ytre kappe:
Oransje
Metallfri:
Ja
Flammebestandig:
nei
Halogenfri:
Ja
Tykkvegget fiberrør med en ytre diameter på 14 mm og en indre diameter på 10 mm.
Fiberrøret er produsert i HDPE, og har et indre silikonsjikt som er spesielt utviklet for å minimere friksjonen mot fiberen og kabelen.
Forlegning: Direkte nedgravd.
Fiberrøret er produsert i HDPE, og har et indre silikonsjikt som er spesielt utviklet for å minimere friksjonen mot fiberen og kabelen.
Forlegning: Direkte nedgravd.