Melbye - Fiberrør DBS 16/12mm Orange - 2821467
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 12 mm
Antall glassfiberrør - 1
Armering - Uten
Farge på ytre kappe - Oransje
Ytre diameter - 16 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701146232
Elnummer
2821467
Leverandørens varenummer
2821467
Typebeskrivelse
2821467
Indre diameter:
12 mm
Antall glassfiberrør:
1
Armering:
Uten
Farge på ytre kappe:
Oransje
Ytre diameter:
16 mm
Metallfri:
Ja
Flammebestandig:
nei
Halogenfri:
Ja
Tykkvegget fiberrør med en ytre diameter på 16 mm og en indre diameter på 12 mm.
Fiberrøret er produsert i HDPE, og har et indre silikonsjikt som er spesielt utviklet for å minimere friksjonen mot fiberen og kabelen.
Forlegning: Direkte nedgravd.
Fiberrøret er produsert i HDPE, og har et indre silikonsjikt som er spesielt utviklet for å minimere friksjonen mot fiberen og kabelen.
Forlegning: Direkte nedgravd.


