Melbye - Fiberrør DBS 1x20/16mm Orange - 2821618
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 16 mm
Antall glassfiberrør - 0
Armering - Uten
Farge på ytre kappe - Oransje
Ytre diameter - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701347288
Elnummer
2821618
Leverandørens varenummer
2821618
Typebeskrivelse
2821618
Indre diameter:
16 mm
Antall glassfiberrør:
0
Armering:
Uten
Farge på ytre kappe:
Oransje
Ytre diameter:
20 mm
Metallfri:
Ja
Flammebestandig:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Mikrorør i demensjonene 20/16 for installasjon (blåsing) av minikabel.
Rørene er av lavfriksjonstype med et indre silikonsjikt spesielt utviklet for å minimere friksjonen mot kabelen. Friksjonskoeffisienten (COF) er ≤ 0,10 i henhold til IEC/TR 62470:2011 metode A. Mikrorørene og primærrørene er halogenfrie. Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2.
Forlegning: Direkte nedgravd
Bruksområde: Kanalisasjon utendørs for mikrokabel og minikabel i aksessnett.
Transport/lagrings temperatur: -40°C til +70°C
Anbefalt installasjons temperatur: -5°C til +60°C
Testet ved 20 bars indre trykk ved konstant temperatur (+23°C, 2H) i henhold til EN ISO 1167-1,-2
Testet ved 12 bars indre trykk ved konstant temperatur (+60°C, 0.5H) i henhold til EN ISO 1167-1,-2
Den tekniske livslengden for mikrorør forlagt i grunn er 50 år.
Rørene er av lavfriksjonstype med et indre silikonsjikt spesielt utviklet for å minimere friksjonen mot kabelen. Friksjonskoeffisienten (COF) er ≤ 0,10 i henhold til IEC/TR 62470:2011 metode A. Mikrorørene og primærrørene er halogenfrie. Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2.
Forlegning: Direkte nedgravd
Bruksområde: Kanalisasjon utendørs for mikrokabel og minikabel i aksessnett.
Transport/lagrings temperatur: -40°C til +70°C
Anbefalt installasjons temperatur: -5°C til +60°C
Testet ved 20 bars indre trykk ved konstant temperatur (+23°C, 2H) i henhold til EN ISO 1167-1,-2
Testet ved 12 bars indre trykk ved konstant temperatur (+60°C, 0.5H) i henhold til EN ISO 1167-1,-2
Den tekniske livslengden for mikrorør forlagt i grunn er 50 år.


