Melbye - Fiberrør DBS 1X25/21mm Orange HDPE 550m/tr - 2821623
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 21 mm
Antall glassfiberrør - 1
Farge på ytre kappe - Oransje
Ytre diameter - 25 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701347332
Elnummer
2821623
Leverandørens varenummer
2821623
Typebeskrivelse
2821623
Indre diameter:
21 mm
Antall glassfiberrør:
1
Farge på ytre kappe:
Oransje
Ytre diameter:
25 mm
Tykkvegget fiberrør med en ytre diameter på 25 mm og en indre diameter på 21 mm.
Fiberrøret er produsert i HDPE, og har et indre silikonsjikt som er spesielt utviklet for å minimere friksjonen mot fiberen og kabelen.
Forlegning: Direkte nedgravd.
Fiberrøret er produsert i HDPE, og har et indre silikonsjikt som er spesielt utviklet for å minimere friksjonen mot fiberen og kabelen.
Forlegning: Direkte nedgravd.


