Melbye - Fiberrør DBS 8/4,4mm Orange - 2821418
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 4,4 mm
Armering - Uten
Farge på ytre kappe - Oransje
Ytre diameter - 8 mm
Metallfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701174297
Elnummer
2821418
Leverandørens varenummer
2821418
Typebeskrivelse
2821418
Indre diameter:
4,4 mm
Armering:
Uten
Farge på ytre kappe:
Oransje
Ytre diameter:
8 mm
Metallfri:
Ja
Flammebestandig:
nei
Halogenfri:
Ja
Tykkvegget fiberrør med en ytre diameter på 8 mm og en indre diameter på 4,4 mm.
Fiberrøret er produsert i HDPE, og har et indre silikonsjikt som er spesielt utviklet for å minimere friksjonen mot fiberen og kabelen.
Forlegning: direkte nedgravd.
Fiberrøret er produsert i HDPE, og har et indre silikonsjikt som er spesielt utviklet for å minimere friksjonen mot fiberen og kabelen.
Forlegning: direkte nedgravd.


