Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Fiberrør DBS 8/4,4mm Sort UV-stabil, LSZH HDPE, 500m/tr - 2822221

Melbye
KopierKopier
Melbye - Fiberrør DBS 8/4,4mm Sort UV-stabil, LSZH HDPE, 500m/tr

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 4,4 mm

  • Antall glassfiberrør - 1

  • Farge på ytre kappe - Svart

  • Ytre diameter - 8 mm

  • Halogenfri - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701210629

Elnummer

2822221

Leverandørens varenummer

2822221

Typebeskrivelse

2822221

Indre diameter:

4,4 mm

Antall glassfiberrør:

1

Farge på ytre kappe:

Svart

Ytre diameter:

8 mm

Halogenfri:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Robust fiberrør som tåler å ligge åpent.

Sort, UV-stabil og halogenfri (LSZH) i slitesterk HDPE.

Leveres på praktisk 500 m trommel for enkel og sikker installasjon.