Melbye - Fiberrør ID/PE2 5/3,5mm Hvit - 2822204
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 3,5 mm
Armering - Uten
Farge på ytre kappe - Hvit
Ytre diameter - 5 mm
Lakk toleranse - 7,8...12,8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701070636
Elnummer
2822204
Leverandørens varenummer
2822204
Typebeskrivelse
2822204
Indre diameter:
3,5 mm
Armering:
Uten
Farge på ytre kappe:
Hvit
Ytre diameter:
5 mm
Lakk toleranse:
7,8...12,8 mm
Metallfri:
Ja
Flammebestandig:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Mikrorør med opptil 12X 5/3.5mm primærrør. Tillpasset for innstallasjon/innblåsing av blåsfiber (EPSU) og mikrokabel innendørs. Fiberrørene har et indre silikonsjikt som er spesielt utviklet for å minimere friksjonen mot fiberen og kabelen. Røret består av HDPE med en LSZH ytterkappe.
Alle rørene har individuell merking, for enkel identifisering
Forleggning: Innendørs på kabelstige, i rør eller åpent.
Bruksområde: Bredbåndsnett for bolig og næring
Alle rørene har individuell merking, for enkel identifisering
Forleggning: Innendørs på kabelstige, i rør eller åpent.
Bruksområde: Bredbåndsnett for bolig og næring


