Utgått

Melbye - Fibersnor 2xMM OM3 ST-ST 4m - ST/UPC-ST/UPC, OM3

Melbye
KopierKopier
Melbye - Fibersnor 2xMM OM3 ST-ST 4m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fibertype - Multimode 50/125

  • Antall fibre - 2

  • Lengde - 4 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - ST

  • Farge på ytre kappe - Turkis

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701184302

Elnummer

6977414

Leverandørens varenummer

ST/UPC-ST/UPC, OM3

Typebeskrivelse

6977414

Fibertype:

Multimode 50/125

Antall fibre:

2

Lengde:

4 m

Type kontakt tilkobling 1:

ST

Farge på ytre kappe:

Turkis

Kategori:

OM 3

Utvendig diameter kappe til enkeltleder:

2 mm

Kabeltype:

Dupleks

Type kontakt tilkobling 2:

ST

Bøyebeskyttelse:

Påsatt

Fibersnor 2xMM OM3 ST-ST 4m, OM3 Turkis 2mm LSZH