Utgått

Melbye - Fibersnor SM LC/A-ST 7,5m - LC/APC-ST/UPC, SM

Melbye
KopierKopier
Melbye - Fibersnor SM LC/A-ST 7,5m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fibertype - Singlemode

  • Antall fibre - 1

  • Lengde - 7,5 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - LC

  • Farge på ytre kappe - Gul

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701183022

Elnummer

6977286

Leverandørens varenummer

LC/APC-ST/UPC, SM

Typebeskrivelse

6977286

Fibertype:

Singlemode

Antall fibre:

1

Lengde:

7,5 m

Type kontakt tilkobling 1:

LC

Farge på ytre kappe:

Gul

Kategori:

OS2

Utvendig diameter kappe til enkeltleder:

2 mm

Kabeltype:

Simpleks

Type kontakt tilkobling 2:

ST

Bøyebeskyttelse:

Påsatt

Fibersnor SM LC/A-ST 7,5m, G657A Gul 2mm LSZH