Melbye - FirstRespond.Caseof4 - 6214740
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Aktiveringsmetode - Andre
Vekt fylling - 0,5 kg
Tømmetid - 20 s
Diameter - 85 mm
Lengde - 180 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713135644
Elnummer
6214740
Leverandørens varenummer
6214740
Typebeskrivelse
6214740
Aktiveringsmetode:
Andre
Vekt fylling:
0,5 kg
Tømmetid:
20 s
Diameter:
85 mm
Lengde:
180 mm
First Responder, 4 stk Aerosol 500 g.
First Responder er enkel å ta med seg pga små dimensjoner. Aktiveres ved å fjerne
sikkerhetsklypen og trekke ut ringen/sikkerhetssplinten. Kastes deretter nær flammene, der den
vil aktiveres etter 5 sekunder. Når enheten aktiveres produserer den en eksepsjonelt effektiv, ultrafin
Kalium-basert aerosol som svært raskt slår ned og undertrykker brannen. Brannslukking oppnås gjennom
aerosolens ultrafine partiklers interaksjon med flammenes frie radikaler og dette stopper
spredning av flammene. Aerosolen vil sveve i rommet som en gass og vil derfor bidra til brannslukkingen
over tid.
First Responder er enkel å ta med seg pga små dimensjoner. Aktiveres ved å fjerne
sikkerhetsklypen og trekke ut ringen/sikkerhetssplinten. Kastes deretter nær flammene, der den
vil aktiveres etter 5 sekunder. Når enheten aktiveres produserer den en eksepsjonelt effektiv, ultrafin
Kalium-basert aerosol som svært raskt slår ned og undertrykker brannen. Brannslukking oppnås gjennom
aerosolens ultrafine partiklers interaksjon med flammenes frie radikaler og dette stopper
spredning av flammene. Aerosolen vil sveve i rommet som en gass og vil derfor bidra til brannslukkingen
over tid.


