Melbye - Folie skilt med lim, Utkoblet - 2850274
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Med advarsel/informasjonssymbol - nei
Med advarsel/informasjonstekst - Ja
Farge - Flerfarget
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701365176
Elnummer
2850274
Leverandørens varenummer
2850274
Typebeskrivelse
2850274
Materiale:
Andre
Med advarsel/informasjonssymbol:
nei
Med advarsel/informasjonstekst:
Ja
Farge:
Flerfarget
Monteringsmetode:
Andre
Form:
Rektangulær
Modell / utførelse:
Folie
Materialkvalitet:
Vinyl
Halogenfri:
Ja
Vannfast:
Ja
Språk på avtrykk:
Norsk
Bredde:
150 mm
Høyde:
80 mm
Tykkelse:
1 mm
Type feste:
Selvklebende
Med montasjemateriell:
nei
Sammenleggbar:
nei
Fluorescerende:
nei
Etterlysende:
nei


