Utgått

Melbye - FOLIETEGN 25 X 40MM - 28 583 64

Melbye
KopierKopier
Melbye - FOLIETEGN  25 X 40MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Med advarsel/informasjonssymbol - nei

  • Med advarsel/informasjonstekst - Ja

  • Farge - Flerfarget

  • Monteringsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701025087

Elnummer

2858364

Leverandørens varenummer

28 583 64

Typebeskrivelse

2858364

Materiale:

Plast

Med advarsel/informasjonssymbol:

nei

Med advarsel/informasjonstekst:

Ja

Farge:

Flerfarget

Monteringsmetode:

Andre

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Vannfast:

Ja

Bredde:

25 mm

Høyde:

40 mm

Tykkelse:

0,2 mm

Med montasjemateriell:

Ja

Etterlysende:

nei

Folietegnene er i pakker a 50 stk.
Tall og bokstaver i andre størrelser kan leveres på bestilling.