Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Forankringsslynge 1,2 m Brydd 1002918 - 8853079

Melbye
KopierKopier
Melbye - Forankringsslynge 1,2 m Brydd 1002918

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Ankersløyfe

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701101309

Elnummer

8853079

Leverandørens varenummer

8853079

Typebeskrivelse

8853079

Type tilbehør/reservedel:

Ankersløyfe

Forankringsslynge av vevbånd.
Forankringsslyngen er et sikkert forankringspunkt for fallsikringsutstyret.
23 mm gult polyesterbånvevbånd
Bruddstyrke > 15 kN
iht. EN795b