Melbye - FORLENGELSESHYLSE MEH 17 - 8870580
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - Andre
Fastnøkkelbredde - 24 mm
Lengde - 65 mm
12-kant pipe - Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701040868
Elnummer
8870580
Leverandørens varenummer
8870580
Typebeskrivelse
Skrallenøkkel
Tilkoblingsstørrelse:
Andre
Fastnøkkelbredde:
24 mm
Lengde:
65 mm
12-kant pipe:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Nøkkeldybde:
22 mm
For slagskrutrekker:
nei
Magnetisk:
nei
2 skruediam. pr. nøkkel. Konisk i den ene enden. For sentrering av flere hull.