Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Melbye - Forlengningsrør 2,0m GFR 2 - 28 620 34

Melbye
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Forlengingsstykke

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701026664

Elnummer

2862034

Leverandørens varenummer

28 620 34

Typebeskrivelse

2862034

Type tilbehør/reservedel:

Forlengingsstykke

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Betjeningsrørene består av tre varmforsinkede stålrør der de to øverste skjøtes med stangisolatoren. Det nederste eller øverste røret går inn i det midterste og lengden er trinnløst regulerbart 0-2000 mm. I innfestingen til betjeningshåndtaket er det en justeringsskrue for finjustering av bryterpolåpningen.

Rørsettene finnes i 2 forskjellige lengder, for travershøyde ca. 6,5 - 8,5 m og ca. 8,5 - 11,0 m. For større montasjehøyder påskjøtes forlengingsrør i lengde på 2 m med tilhørende rørstyring. På betjeningsrør GMR1 er teleskoprøret øverst og på GMR2 er dette nederst.