Melbye - FORSEGLINGSHYLSE STR. 3 - 1835682
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Middels tykk
Indre diameter før krymping - 55 mm
Indre diameter etter krymping - 16 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701094182
Elnummer
1835682
Leverandørens varenummer
1835682
Typebeskrivelse
FORSEGLINGSHYLSE STR. 3 55-16
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Middels tykk
Indre diameter før krymping:
55 mm
Indre diameter etter krymping:
16 mm
Farge:
Svart
Krympeforhold:
3:1
Veggtykkelse etter krymping:
1,5 mm
Lengde:
0,12 m
Driftstemperaturområde:
-55...110 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
Ja
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja


