Melbye - Fortinnet Cu-strømpe Løpemeter - 1166527
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lakk toleranse - 245...245 mm
Materiale - Kobber
Overflatebeskyttelse - Fortinnet
Farge - Grå
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701007472
Elnummer
1166527
Leverandørens varenummer
1166527
Typebeskrivelse
Kobberstrømpe - Fortinnet
Lakk toleranse:
245...245 mm
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Farge:
Grå
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Åpen (ettermontering mulig):
Ja
Driftstemperaturområde:
-35...105 °C
Brannsikring i samsvar med UL94:
Andre
Fortinnet kobber strømper som kan benyttes i kabelskjøter.


