Melbye - Fuktsperre fiberrør 25mm for - 2821977
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kopling - Tilkobling, overgang
Materiale - Plast
Låsbar - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Adskilte kammer - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701367897
Elnummer
2821977
Leverandørens varenummer
2821977
Typebeskrivelse
2821977
Type kopling:
Tilkobling, overgang
Materiale:
Plast
Låsbar:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Adskilte kammer:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Fuktsperre benyttes for å tette mellom en installert fiberkabel og røret den ligger i. Tetningene hindrer vann, fukt og støv/smuss i å trenge inn i røret. Fiberrøret forblir tørt og smussfritt, og muliggjør en problemfri utblåsning eller innblåsing av kabel.
Den delbare løsningen gjør det mulig å montere fuktsperren i etterkant av fiber-innblåsningen.
Farge pakning: rosa/blå
Den delbare løsningen gjør det mulig å montere fuktsperren i etterkant av fiber-innblåsningen.
Farge pakning: rosa/blå


