Melbye - Fuktsperre fiberrør 5mm - 2822260
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Rørdiameter - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701199245
Elnummer
2822260
Leverandørens varenummer
2822260
Typebeskrivelse
2822260
Rørdiameter:
5 mm
Fuktsperre fiberrør 5mm For 1,0-2,5mm kabel


