Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Fuktsperre fiberrør 7mm - 2822261

Melbye
KopierKopier
Melbye - Fuktsperre fiberrør 7mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Rørdiameter - 7 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701199252

Elnummer

2822261

Leverandørens varenummer

2822261

Typebeskrivelse

2822261

Rørdiameter:

7 mm

Kabeltetninger skal benyttes for å tette mellom en installert fiberkabel og røret det er lagt i. Tetningene forhindrer vann, fukt og smuss i å trenge inn i røret. Et lite men viktig tilbehør som kan forlenge livslengden og kvaliteten på installasjonen samtidig som den gjør et eventuelt bytte av kabelen i fremtiden enklere. Kanalisasjonen forblir tørr og uten smuss og muliggjør derfor en problemfri utblåsing av eksisterende kabel og innblåsing av ny. Denne kabeltetningen er utformet som en rørforsegling. Rørforseglingen monteres etter at fiberen er installert. Fiberen føres gjennom koblingen som så trykkes på rørets ende og den festes automatisk i riktig posisjon. IP-klassifisering: IP68 Temperaturområde: -15C til +45C Forseglingstrykk: 1 bar Brannklassifisering: UL94 V-2 Standard: ISO 14743 (rørskjøter til rør av termoplast)