Melbye - Fuktsperre fiberrør 10mm - 2822263

Melbye
KopierKopier
Melbye - Fuktsperre fiberrør 10mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Rørdiameter - 10 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701199276

Elnummer

2822263

Leverandørens varenummer

2822263

Typebeskrivelse

2822263

Rørdiameter:

10 mm

Kabeltetninger (gasstette) må brukes til å tette mellom en installert fiberkabel og røret. Tetningene forhindrer at vann, fuktighet og smuss kommer inn i røret. Et lite tilbehør som forlenger installasjonens levetid samtidig som kabelen kan byttes ut i fremtiden enklere.
Kanalen forblir tørr og uten smuss og tillater derfor en problemfri utblåsning av den eksisterende kabelen og blåser inn en ny.

Denne kabeltetningen er utformet som et endestopp. Endestoppet er montert etter at fiberen er installert. Fiberen tres gjennom koblingen, som deretter presses på røret og festes automatisk (skyv og trekk).

Standard: ISO 14743 (hurtigkoblinger for termoplastrør)