Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Fuktsperre fiberrør 14mm for - 2821961

Melbye
KopierKopier
Melbye - Fuktsperre fiberrør 14mm for

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Rørdiameter - 14 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701365398

Elnummer

2821961

Leverandørens varenummer

2821961

Typebeskrivelse

2821961

Rørdiameter:

14 mm

Fuktsperre benyttes for å tette mellom en installert fiberkabel og røret den ligger i. Tetningene hindrer vann, fukt og støv/smuss i å trenge inn i røret. Fiberrøret forblir tørt og smussfritt, og muliggjør en problemfri utblåsning eller innblåsing av kabel.

Den delbare løsningen gjør det mulig å montere fuktsperren i etterkant av fiber-innblåsningen.