Melbye - FUTTERAL SP 200 - 8871050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stoff (tekstil)
Totalt antall rom - 1
Materialkvalitet - Polyester
Med skulderreim - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701071077
Elnummer
8871050
Leverandørens varenummer
8871050
Typebeskrivelse
Diverse verktøy
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stoff (tekstil)
Totalt antall rom:
1
Materialkvalitet:
Polyester
Med skulderreim:
nei
Med lås:
Ja
Med skum:
nei
Med romdelere:
nei
Farge:
Svart
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
250 mm
Dybde:
1900 mm


