Melbye - Gardintrapp glassfiber 10trinn 230 01 - 8870457
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Lengde - 3,16 m
Dobbeltrinn - nei
Todelt - nei
Stående høyde - 2,79 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701039954
Elnummer
8870457
Leverandørens varenummer
8870457
Typebeskrivelse
Gardintrapp i glassfiber
Materiale:
Andre
Lengde:
3,16 m
Dobbeltrinn:
nei
Todelt:
nei
Stående høyde:
2,79 m
Antall trinn:
10
Med plattform:
Ja
Platformhøyde:
2350 mm
Med hjul:
nei
Med verktøyholder:
nei


