Melbye - Gardintrapp glassfiber 3 trinn 230003 - 8870450
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Lengde - 1,41 m
Dobbeltrinn - nei
Todelt - nei
Stående høyde - 1,32 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701039886
Elnummer
8870450
Leverandørens varenummer
8870450
Typebeskrivelse
Gardintrapp i glassfiber
Materiale:
Andre
Lengde:
1,41 m
Dobbeltrinn:
nei
Todelt:
nei
Stående høyde:
1,32 m
Antall trinn:
3
Med plattform:
Ja
Platformhøyde:
700 mm
Med hjul:
nei
Med verktøyholder:
nei
AVANTI gardintrapper har trinndimensjon 88 x 28 mm. Trinnene har riflet, sklisikker overflate. Loddrett trinnavstand 235 mm
Minste brystmål på øverste trinn 30 cm. Stigevinkel 70º på trinnsiden.
Trappene er utført i lukkede, armerte, hule glassfiber rørprofiler.
Profilene fremstår med en ensfarget, jevn overflate.
Alle beslag, bolter og niter er av plastmateriale. Sklisikre gummisko er montert innvendig i vangene for å unngå oppsamling av vann.
Stigene egner seg til offshore-, elektro-, gass- og matvareindustrien. Godkjent i h.t. EN 131.
Vedlikehold:
Vaskes med mild såpe ved behov.
Minste brystmål på øverste trinn 30 cm. Stigevinkel 70º på trinnsiden.
Trappene er utført i lukkede, armerte, hule glassfiber rørprofiler.
Profilene fremstår med en ensfarget, jevn overflate.
Alle beslag, bolter og niter er av plastmateriale. Sklisikre gummisko er montert innvendig i vangene for å unngå oppsamling av vann.
Stigene egner seg til offshore-, elektro-, gass- og matvareindustrien. Godkjent i h.t. EN 131.
Vedlikehold:
Vaskes med mild såpe ved behov.


