Melbye - Gardintrapp glassfiber 5 trinn 230005 - 8870452
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Lengde - 1,91 m
Dobbeltrinn - nei
Todelt - nei
Stående høyde - 1,79 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701039909
Elnummer
8870452
Leverandørens varenummer
8870452
Typebeskrivelse
Gardintrapp i glassfiber
Materiale:
Andre
Lengde:
1,91 m
Dobbeltrinn:
nei
Todelt:
nei
Stående høyde:
1,79 m
Antall trinn:
5
Med plattform:
Ja
Platformhøyde:
1170 mm
Med hjul:
nei
Med verktøyholder:
nei


