Melbye - Gardintrapp glassfiber 9 trinn 230009 - 8870456
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Lengde - 2,91 m
Dobbeltrinn - nei
Todelt - nei
Stående høyde - 2,73 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701039947
Elnummer
8870456
Leverandørens varenummer
8870456
Typebeskrivelse
Gardintrapp i glassfiber
Materiale:
Andre
Lengde:
2,91 m
Dobbeltrinn:
nei
Todelt:
nei
Stående høyde:
2,73 m
Antall trinn:
9
Med plattform:
Ja
Platformhøyde:
2110 mm
Med hjul:
nei
Med verktøyholder:
nei


