Melbye - Gateskap Galvanisert stål, Grønnt - 6923344
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Uten
19 tommers profilskinne - Uten
Bredde - 497 mm
Høyde - 931 mm
Dybde - 214 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701097268
Elnummer
6923344
Leverandørens varenummer
6923344
Typebeskrivelse
6923344
19 tommers nivå:
Uten
19 tommers profilskinne:
Uten
Bredde:
497 mm
Høyde:
931 mm
Dybde:
214 mm
Antall dører:
1
Type ventilasjon:
Passiv
Med takplate:
Ja
Med frontdør:
Ja
Med bakdør:
nei
Med sidevegger:
Ja
Med sokkel:
Ja
Demonterbar:
nei
Bruksområde:
Utvendig
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Grønn
RAL-nummer:
6014
Utførelse for utvidet temperaturområde:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Skapet er i galvanisert og pulverlakket stål med integrert fundament/sokkel.
Leveres med:
Justerbart fundament/sokkel
Montasjeplate
Lås
Tetning mot bakken
Ventilasjonsflenser
Kveileramme for kabel
Ankerskinne
Tilbehør som bestilles separat:
Snømarkør Grønn/sort elnr:6923347
Kombiner med f.eks. SNM eller ORM boksene for den perfekte skjøte- eller termineringsløsning.
Lås med trekantnøkkel, med elnr 1725523, som passer til disse skapene kjøpes hos grossist ved behov.


