Melbye - Gel boks 45x45x30 1stk - 1167476
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse - Gel
Type isolasjonsmateriale - Plast
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler - nei
Gruvedriftskonsesjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701231228
Elnummer
1167476
Leverandørens varenummer
1167476
Typebeskrivelse
1167476
Nominell spenning U0U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse:
Gel
Type isolasjonsmateriale:
Plast
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
nei
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Med konsentrisk skjerming:
nei
Egnet for:
Andre
Forbindelsestilbehør:
Uten
Egenskaper:
- IP Grad X8
- Driftstemperatur opp til 90°C
- Installasjonstemperatur: -40°C til +50°C
- Kan senkes ned i vann
- Kan graves ned


