Melbye - Gel-boks Click 0 2x2,5-6mm² - 1167493
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominellt ledertverrsnitt:
2,5...6 mm²Forbindelsestilbehør:
UtenGrunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse - Gel
Type isolasjonsmateriale - Plast
Antall ledere - 2
Nominellt ledertverrsnitt - 2,5...6 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Gel-boks Click
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070701072135
Elnummer
1167493
Leverandørens varenummer
1167493
Typebeskrivelse
Skjøter 1KV
Nominell spenning U0U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse:
Gel
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Antall ledere:
2
Nominellt ledertverrsnitt:
2,5...6 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
nei
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Med konsentrisk skjerming:
nei
Egnet for:
Andre
Forbindelsestilbehør:
Uten
Halogenfri:
Ja