Melbye - Gel-boks Click 3 4x16-50mm²
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse - Gel
Type isolasjonsmateriale - Plast
Antall ledere - 4
Nominellt ledertverrsnitt fra/til - 16...50 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701073538
Elnummer
1167496
Leverandørens varenummer
1167496
Typebeskrivelse
Skjøter plast 12/24KV
Nominell spenning U0U (Um)
0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse
Gel
Type isolasjonsmateriale
Plast
Antall ledere
4
Nominellt ledertverrsnitt fra/til
16...50 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler
Nei
Gruvedriftskonsesjon
Nei
Med konsentrisk skjerming
Nei
Egnet for
Andre
Forbindelsestilbehør
Skruforbindelse med brytebolt
Halogenfri
Ja
Skjøter plast 12/24KV