Melbye - Gel-skjøt 4x1,5-10mm² M-J10 - 1167460
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse - Gel
Type isolasjonsmateriale - Plast
Antall ledere - 4
Nominellt ledertverrsnitt - 1,5...10 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701073767
Elnummer
1167460
Leverandørens varenummer
1167460
Typebeskrivelse
Skjøter 1KV
Nominell spenning U0U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse:
Gel
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Antall ledere:
4
Nominellt ledertverrsnitt:
1,5...10 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
nei
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Med konsentrisk skjerming:
nei
Egnet for:
Andre
Forbindelsestilbehør:
Uten
Halogenfri:
Ja


