Melbye - Gel-skjøt 4x25-95mm² M-J95 - 1167462

Melbye
KopierKopier
Melbye - Gel-skjøt 4x25-95mm² M-J95

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Modell / utførelse - Gel

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

  • Antall ledere - 4

  • For tilkobling av papir til plastisolerte kabler - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701073781

Elnummer

1167462

Leverandørens varenummer

1167462

Typebeskrivelse

Skjøter 1KV

Nominell spenning U0U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Modell / utførelse:

Gel

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Antall ledere:

4

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

nei

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Med konsentrisk skjerming:

nei

Egnet for:

Andre

Forbindelsestilbehør:

Uten

Halogenfri:

Ja

U-båt skjøt med Gel-masse, herder på 10 minutter. Leveres uten skjøtehylser.