Melbye - GLASSFIBER 2-DELT STIGE 4,2 M 212.008 - 8870501
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Uttrekkbar stige
Materiale - Andre
Lengde - 2,49...4,2 m
Transportlengde - 2,49 m
Antall trinn - 16
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701040318
Elnummer
8870501
Leverandørens varenummer
8870501
Typebeskrivelse
Stiger - 2-delt skyvestige i g
Modell / utførelse:
Uttrekkbar stige
Materiale:
Andre
Lengde:
2,49...4,2 m
Transportlengde:
2,49 m
Antall trinn:
16
Bredde:
480 mm
Antall elementer:
2
Med plattform:
nei
Med stabilisator:
nei
Med line:
nei
Med hjul:
nei
Med mast-/ stolpeadapter:
nei
AVANTI skyvestiger har riflede sklisikre trinn på 28 x 28 mm med senteravstand 28 cm. Brystmål understige 42 cm, overstige 35 cm. Høydeinnstillingen foretas manuelt trinn for trinn og stigen kan låses med trinnhake i alle ønskede stillinger, hvilket i


