Melbye - GLASSFIBER 2-DELT STIGE 5,3 M 212.010 - 8870502
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Uttrekkbar stige
Materiale - Andre
Lengde - 3,05...5,3 m
Transportlengde - 3,05 m
Antall trinn - 20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701040325
Elnummer
8870502
Leverandørens varenummer
8870502
Typebeskrivelse
Stiger - 2-delt skyvestige i g
Modell / utførelse:
Uttrekkbar stige
Materiale:
Andre
Lengde:
3,05...5,3 m
Transportlengde:
3,05 m
Antall trinn:
20
Bredde:
480 mm
Antall elementer:
2
Med plattform:
nei
Med stabilisator:
nei
Med line:
nei
Med hjul:
nei
Med mast-/ stolpeadapter:
nei


