Melbye - GLASSFIBER 2-DELT STIGE 7,5 M 212.014 - 8870504
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Uttrekkbar stige
Materiale - Andre
Lengde - 4,17...7,5 m
Transportlengde - 4,17 m
Antall trinn - 28
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701040349
Elnummer
8870504
Leverandørens varenummer
8870504
Typebeskrivelse
Stiger - 2-delt skyvestige i g
Modell / utførelse:
Uttrekkbar stige
Materiale:
Andre
Lengde:
4,17...7,5 m
Transportlengde:
4,17 m
Antall trinn:
28
Bredde:
480 mm
Antall elementer:
2
Med plattform:
nei
Med stabilisator:
nei
Med line:
nei
Med hjul:
nei
Med mast-/ stolpeadapter:
nei
AVANTI skyvestiger har riflede sklisikre trinn på 28 x 28 mm med senteravstand 28 cm. Brystmål understige 42 cm, overstige 35 cm. Høydeinnstillingen foretas manuelt trinn for trinn og stigen kan låses med trinnhake i alle ønskede stillinger, hvilket i


