Melbye - GLASSFIBER 2-DELT STIGE 8,6M 212.016 - 8870505
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Uttrekkbar stige
Materiale - Andre
Lengde - 4,73...8,6 m
Transportlengde - 4,73 m
Antall trinn - 32
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701040356
Elnummer
8870505
Leverandørens varenummer
8870505
Typebeskrivelse
Stiger - 2-delt skyvestige i g
Modell / utførelse:
Uttrekkbar stige
Materiale:
Andre
Lengde:
4,73...8,6 m
Transportlengde:
4,73 m
Antall trinn:
32
Bredde:
480 mm
Antall elementer:
2
Med plattform:
nei
Med stabilisator:
nei
Med line:
nei
Med hjul:
nei
Med mast-/ stolpeadapter:
nei


