Melbye - GLASSFIBER 3-DELT STIGE 9,2 M B212.012 - 8870516
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Uttrekkbar stige
Materiale - Andre
Lengde - 3,61...9,2 m
Transportlengde - 3,61 m
Antall trinn - 36
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701040431
Elnummer
8870516
Leverandørens varenummer
8870516
Typebeskrivelse
Stiger - 3-delt skyvestige i g
Modell / utførelse:
Uttrekkbar stige
Materiale:
Andre
Lengde:
3,61...9,2 m
Transportlengde:
3,61 m
Antall trinn:
36
Bredde:
550 mm
Antall elementer:
3
Med plattform:
nei
Med stabilisator:
nei
Med line:
nei
Med hjul:
nei
Med mast-/ stolpeadapter:
nei


