Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - GLASSFIBER TRAPPESTIGE 1,6 M 205.005 - 8870541

Melbye
KopierKopier
Melbye - GLASSFIBER TRAPPESTIGE 1,6 M 205.005

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Andre

  • Lengde - 1,6 m

  • Dobbeltrinn - nei

  • Todelt - nei

  • Stående høyde - 1,45 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701040547

Elnummer

8870541

Leverandørens varenummer

8870541

Typebeskrivelse

Trappestige i glassfiber (Wien

Materiale:

Andre

Lengde:

1,6 m

Dobbeltrinn:

nei

Todelt:

nei

Stående høyde:

1,45 m

Antall trinn:

10

Med plattform:

nei

Med hjul:

nei

Med verktøyholder:

nei

AVANTI trappestiger har riflede sklisikre trinn på 28 x 28 mm med senteravstand 28 cm. Fra 3. øverste til og med 6. øverste trinn er montert 52 mm brede sklisikre trinn. Trappestiger fra størrelse 12 har forsterkningslister på trinnene. Minste brystmå