Melbye - GLASSFIBER TRAPPESTIGE 3,0 M 205.010 - 8870546
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Lengde - 2,95 m
Dobbeltrinn - nei
Stående høyde - 2,77 m
Antall trinn - 20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701040592
Elnummer
8870546
Leverandørens varenummer
8870546
Typebeskrivelse
Trappestige i glassfiber (Wien
Materiale:
Andre
Lengde:
2,95 m
Dobbeltrinn:
nei
Stående høyde:
2,77 m
Antall trinn:
20
Med plattform:
nei
Med hjul:
nei
Med verktøyholder:
nei
AVANTI trappestiger har riflede sklisikre trinn på 28 x 28 mm med senteravstand 28 cm. Fra 3. øverste til og med 6. øverste trinn er montert 52 mm brede sklisikre trinn. Trappestiger fra størrelse 12 har forsterkningslister på trinnene. Minste brystmå


