Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - GLASSFIBERSTIGE 3,0 M 211.010 - 8870522

Melbye
KopierKopier
Melbye - GLASSFIBERSTIGE 3,0 M 211.010

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkeltstige

  • Materiale - Andre

  • Lengde - 3...3 m

  • Transportlengde - 3,05 m

  • Antall trinn - 10

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701040462

Elnummer

8870522

Leverandørens varenummer

8870522

Typebeskrivelse

Stiger - Enkel i glassfiber

Modell / utførelse:

Enkeltstige

Materiale:

Andre

Lengde:

3...3 m

Transportlengde:

3,05 m

Antall trinn:

10

Bredde:

410 mm

Antall elementer:

1

Med plattform:

nei

Med stabilisator:

nei

Med line:

nei

Med hjul:

nei

Med mast-/ stolpeadapter:

nei

AVANTI stigen har riflede sklisikre trinn på 28 x 28 mm med senteravstand 28 cm. Brystmål 35 cm. Vangeendene har påmontert sklisikre halvmåneformede gummisko. Stigene kan endevendes. Alle beslag, bolter og niter utført i plastmateriale. Ingen stålde