Melbye - GLASSFIBERSTIGE 4,2 M 211.014 - 8870524
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkeltstige
Materiale - Andre
Lengde - 4,2...4,2 m
Transportlengde - 4,17 m
Antall trinn - 14
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701040486
Elnummer
8870524
Leverandørens varenummer
8870524
Typebeskrivelse
Stiger - Enkel i glassfiber
Modell / utførelse:
Enkeltstige
Materiale:
Andre
Lengde:
4,2...4,2 m
Transportlengde:
4,17 m
Antall trinn:
14
Bredde:
410 mm
Antall elementer:
1
Med plattform:
nei
Med stabilisator:
nei
Med line:
nei
Med hjul:
nei
Med mast-/ stolpeadapter:
nei


